Set jednokratnih rukavica Tegera® 849 10

Artikl br.: 094735 10
Postavite cijenu 50 Piece (0,54 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • norma/smjernica: EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 374 Tip B (JKOPTL)
Otpornost na kemikalije JKOPTL
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Debljina 0,19 mm
Duljina 290 mm
Sadržaj 50
Boja crna
Područje primjene Svestranost
Veličina rukavice 10
norma/smjernica EN 374
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094735 10
EAN / GTIN 7392626057098
Broj proizvođača 849/10

Opis

Izvedba:

Tegera® 849. Izrazito dugačke, ne sadrže lateks, za precizne radove. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.

Standard:

EN 374

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu