{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | KPT | |
Material | Nitril | |
caracteristică electrostatică | 0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Grosime | 0,11 mm | |
Lungime | 250 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 809 g | |
Culoarea | albastru | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Grosimea pereţilor | 0,11 mm | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 10-30 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094730 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774099 | |
Număr producător | DERMATRIL 740 - 9 |