Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril 740 10

Cod articol: 094730 10
Setați prețul 100 buc. (0,24 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
849 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • caracteristică electrostatică: 0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
  • Clasa de protecţie: Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
  • Normă/reglementare: EN 374

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
EN 374 Typ B (KPT)
Rezistenţă la substanţe chimice KPT
Material Nitril
caracteristică electrostatică 0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Clasa de protecţie Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
Material de suport Nitril
Grosime 0,11 mm
Lungime 250 mm
Conţinut 100
Greutate 809 g
Culoarea albastru
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 10
Grosimea pereţilor 0,11 mm
Normă/reglementare EN 374
AQL 0,65
Aplicaţie de unică folosinţă
Timp de pătrundere la acetonă 99 % <10 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % <10 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % 10-30 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % 10-30 min
Timp de pătrundere la metanol 99 % <10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % 240-480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % 240-480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % 10-30 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094730 10
EAN / GTIN 4008198774006
Număr producător DERMATRIL 740 - 10

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
Dermatril 740. Certificare pentru contactul cu alimentele. Fără latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Conţinut: 100 buc.
Cu vârfurile degetelor înăsprite.

Standard:

EN 374; EN 455

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături