{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
Materiaal | Nitril | |
elektrostatische eigenschap | 0,1 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
Veiligheidsklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Dikte | 0,11 mm | |
Lengte | 250 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 809 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 9 | |
Wanddikte | 0,11 mm | |
Norm/verordening | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 10-30 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 10-30 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094730 9 | |
EAN/GTIN | 4008198774099 | |
Nummer fabrikant | DERMATRIL 740 - 9 |