{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Dermatril
|
|
| Označení výrobce |
Dermatril 740
|
|
| Obal |
Karton
|
|
| Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím |
<10 min
|
|
| Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím |
<10 min
|
|
| Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím |
10-30 min
|
|
| Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím |
<10 min
|
|
| Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím |
240-480 min
|
|
| Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím |
10-30 min
|
|
| Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím |
30-40 min
|
|
| Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím |
>480 min
|
|
| Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím |
240-480 min
|
|
| Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím |
10-30 min
|
|
| Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím |
10-30 min
|
|
| Odolnost vůči chemikáliím |
KPT
|
|
| Obsah ks |
100 ks
|
|
| Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 |
0,1 s
|
|
| Typ |
Typ B
|
|
| Tloušťka |
0,11 mm
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ano
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Druh produktu |
Rukavice
|
|
| Rozsah použití |
Ochrana proti chemikáliím
|
|
| Velikost rukavic |
10
|
|
| Rozsah použití |
Přesnost
|
|
| Opakované použití |
Jednorázové
|
|
| Jednotka |
Ks
|
|
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) |
0,65
|
|
| Norma |
EN 374:2016; EN 455; EN 61340-5-1
|
|
| Nosný materiál |
Nitril
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| s podšívkou |
ne
|
|
| Vlastnosti |
Bez DMF; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami
|
|
| Kategorie ochrany |
III
|
|
| Celková délka L |
250 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
809 g
|
|
| Obsah |
sada
|
| Katalogové číslo | 094730 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198774006 | |
| Číslo výrobce | 074010081C | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |