Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094617 7
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezistent la căldură până la 100 grad; 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 3
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Clorură de polivinil (PVC)
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 134XC
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere nu sunt prevăzute
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 10G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Fir special
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Nein
Caracteristici Protuberanţe
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094617 7
EAN / GTIN 4067263353218
Număr producător 094617 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuși de tăiere și protecție termică HOLEX cu nuburi speciale din PVC pentru protecție la căldură de contact până la 100°C (maxim 15 secunde). Mănușa din fire speciale permite o senzație tactilă bună și are clasa de protecție a tăieturii C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Protejează mâinile împotriva căldurii de contact de până la 100 °C.
  • Pentru lucrări cu piese fierbinţi şi uscate până la uşor umede şi uleioase.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice sau electrice.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.