Manşoane de protecţie a braţului împotriva tăierii 6795, Lungime: 45cm

Cod articol.: 094592 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6795
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 E
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) E
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 3X41E
Culoarea galben
Tip produs Protecţie pentru antebraţ
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Taeki5
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Cu gaură pentru degetul mare
Lungimea totală L 450 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094592 45
EAN / GTIN 4059904031630
Număr producător 6795
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

6795. 1 pereche de protecţii pentru braţe la tăiere din clasa E de protecţie, împotriva tăierii cu fir speciale Taeki5. Gaură pentru degetul mare pentru o fixare fără alunecare. Recomandată pentru căldură de contact de până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.