Dilbio apsauga nuo įpjovimo 6795, Ilgis: 45cm

Prekės Nr.: 094592 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6795
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 E
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) E
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3X41E
Spalva geltona
Produkto rūšis rankų (žąsto) apsauginės priemonės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Taeki5
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės su skyle nykščiui
Visas ilgis L 450 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094592 45
EAN / GTIN 4059904031630
Gamintojo numeris 6795
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

6795. 1 pora nuo įpjovimo saugančių antrankovių, apsaugos klasė E, iš Taeki5 specialių siūlų. Skylė nykščiui, kad nenuslystų. Tinka, kai kontaktinė temperatūra iki 100 °C

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.