{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 6795 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupně | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | E | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | E | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 3X41E | |
| Barva | Žlutá | |
| Druh produktu | Ochrana paží | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Uzávěr | Spoj se suchým zipem | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Taeki5 | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | S otvorem na palec | |
| Celková délka L | 450 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094592 45 | |
| EAN / GTIN | 4059904031630 | |
| Číslo výrobce | 6795 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |