Pirštinių pora K01-403RT, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094581 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    29,99 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    24,99 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Kyorene Pro Graphene
Gamintojo pavadinimas Kyorene K01-403RT
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 D
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) D
Apsauga nuo smūgių P
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
EN 388 kodas 4X42DP
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos Heavy Duty
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga kyorene-Pro-Graphene HV
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės protektoriai; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094581 10
EAN / GTIN 4059904169760
Gamintojo numeris K01-403RT-10
Gamintojas / atsakingas asmuo QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Aprašymas

Modelis:

Kyorene Pro Graphene serija. Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės su Kyorene-Pro Graphene pluoštu be stiklo ir nerūdijančio plieno pluoštų. Naujoviška medžiaga turi antibakterinį poveikį ir reguliuoja temperatūrą, kad jaustumėtės patogiai. Neutralizuoja kvapus, todėl nuolat užtikrinamas gaivus pirštinių kvapas.
Kyorene K01-403RT. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu D ir TPV protektoriais ant delno sunkiems darbams atlikti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.