• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi Waredex Work® 550, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094545 11
Reducere
14,55 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    13,56 € 14,55 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    11,30 € 12,13 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Waredex Work®
Denumirea producătorului Waredex Work 550
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,2 s
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 4X42C
Culoarea bej; gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază Fibre de sticlă; Fibre HPPE
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Greutate totală 75 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094545 11
EAN / GTIN 4008198755012
Număr producător 055011841E
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Waredex Work® 500. Siguranţă mare de prindere la manevrarea de obiecte uleioase sau ude, datorită stratului de acoperire asperizat din poliuretan. Forma bine adaptabilă şi sensibilitatea asigură un confort ridicat la purtare. Rezistenţă la tăiere foarte mare şi barieră mecanică.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.