• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-727, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094489 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,73 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    9,78 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
HyFlex®
Denumirea producătorului
HyFlex® 11-727
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
B.
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
2
Rezistenţă la tăiere (TDM)
B.
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Poliuretan (PU)
Cod EN 388
4X42B
Culoarea
gri
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
10
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
15G
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Fir Intercept
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
195 mm
Greutate totală
26,9 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094489 10
EAN / GTIN 10076490052949
Număr producător 11-727/10
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-727. Mănuşi de protecţie la tăieturi cu fir INTERCEPT™. Sensibilitate tactilă bună la vârfurile degetelor și bretea ergonomică pentru confort sporit. Prindere bună pentru mânuirea și montajul componentelor cu muchii ascuțite.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.