Käsinepari HyFlex® 11-727 10

Tuote nro.: 094489 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    13,50 € / pari
  • alkaen 12 pari
    11,25 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
1 459 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 15G
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
Neulosteknologia 15G
EN 388 4342B
Rungon materiaali INTERCEPT™
Pinnoitus PU
Materiaali PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa
Käsineen koko 10
Paino 26,9 g
Pituus 195 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094489 10
EAN / GTIN 10076490052949
Valmistajan numero 11-727/10

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-727. Viiltosuojakäsine, jossa on INTERCEPT™-lanka. Hyvä tuntuma sormenpäissä ja ergonomisesti muotoiltu tukileikkaus hyvää käyttömukavuutta varten. Hyvä tartuttavuus teräväreunaisten metalliosien käsittelyyn ja asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.