Pereche de mănuşi KryTech 579 10

Cod articol: 094465 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    11,34 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    9,45 € / Pereche
La cerere
În stoc
603 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 96
Proprietate a mănușilor Fără latex
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 4342B
Material de suport PEHD
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri / alb
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 25 g
Lungime 220 mm - 270 mm
EN 388 Rezistenţă la abraziune 4
EN 388 Rezistenţă la tăiere 3
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Capacitate de aerisire bun(ă)
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094465 10
EAN / GTIN 3245425791202
Număr producător KRYTECH 579

Descriere

Execuţie:

KryTech 579. Pentru lucrări foarte fine în mediu de lucru foarte puţin murdar şi uscat. Dexteritate ridicată şi sensibilitate tactilă optimă. Material care permite aerisirea mâinii, absorbant pentru transpiraţie.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.