Paire de gants KryTech 579 10

Réf.: 094465 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  12.85 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  10.70 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
263 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 96
Propriété des gants sans latex
Ajustement Bon
EN 388 4342B
Matériau support PEHD
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur gris / blanc
Matériau revêtement PU
Taille des gants 10
Poids 25 g
Longueur 220 mm - 270 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 4
EN 388 Résistance à la perforation 3
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094465 10
EAN / GTIN 3245425791202
Réf. fabricant KRYTECH 579

Description

Exécution:

KryTech 579. Pour les tâches de très grande précision dans des environnements de travail peu sales et secs. Grande dextérité des doigts et sensibilité optimale. Matériau respirant et absorbant la transpiration.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.