Pár rukavic uvex profi ergo XG20, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094427 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    196,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    164,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
521 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex profi ergo
Označení výrobce uvex profi ergo XG20
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril; Nitrilová pěna
Materiál podšívka Bavlna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 3121X
Barva Šedá; Oranžová
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 9
Rozsah použití Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
s podšívkou ano
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 93 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094427 9
EAN / GTIN 4048612075975
Číslo výrobce 6020809
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex profi ergo XG20. Bavlněné rukavice s vícevrstvým plným povlakem z nitrilového kaučuku a inovativního povlaku z nitrilové pěny s technologií uvex Xtra Grip pro výjimečně dobré uchopení zaolejovaných dílů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.