{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
HyFlex®
|
|
| Denumirea producătorului |
HyFlex® 11-818
|
|
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 |
A
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
3
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
1
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
2
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
1
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
A
|
|
| Protecţie împotriva şocurilor |
Nedeterminat
|
|
| Material acoperire, Suprafaţa palmei |
Poliuretan (PU); Spumă de nitril
|
|
| Sigiliu de calitate și testare |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Cod EN 388 |
3121A
|
|
| Culoarea |
albastru
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Domeniu de utilizare |
Protecţie împotriva tăieturilor
|
|
| Mărime mănuşă |
9
|
|
| Domeniul de aplicare |
Precizie
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| Tehnologie de tricotat (finețe) |
18G
|
|
| Standard |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de bază |
Nailon; Spandex
|
|
| Strat de acoperire |
Suprafaţa palmei
|
|
| căptuşit |
nu
|
|
| Caracteristici |
Fără DMF; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
|
|
| Categoria de protecție |
II
|
|
| Lungimea totală L |
200 mm
|
|
| Greutate totală |
16,5 g
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094358 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490478541 | |
| Număr producător | 11-818/9 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |