{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 12 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3121A | |
Dragermateriaal | Nylon spandex | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 200 mm | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | Nitril / PU | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 16,5 g | |
Breitechnologie | 18G | |
siliconenvrij | nee | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | zeer goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitrilschuim | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094358 9 | |
EAN/GTIN | 10076490478541 | |
Nummer fabrikant | 11-818/9 |