{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Tegera® 9182 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip de piele | Piele netăbăcită | |
| Animal, Piele netăbăcită | Capră | |
| Cod EN 388 | 3111X | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecție la vibrații | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Heavy Duty; Multifuncțională | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 10819 | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 315 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094332 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118438764 | |
| Număr producător | 9182A/11 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |