• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants KX-05 KARBON, Taille des gants: 8

Réf.: 094315 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    28,92 € / 1 paire
  • De 12 paires
    24,10 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température, lavage normal 40 °C
Série KX
Référence fabricant KX-05 KARBON
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs P
Couleur gris; noir
Composition du tissu similicuir
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit gants
Taille de gants 8
Domaine d’application Heavy Duty
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norme EN 388
Substrat Spandex; TPR
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; protections; renfort entre le pouce et l’index; respirant; résistance à l’abrasion; sans DMF
Catégorie de protection II
Longueur totale L 240 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094315 8
EAN / GTIN 6942542968599
Réf. fabricant KX-05/ SZ.8

Description

Exécution:

Gants antichocs équilibrés très résistants à l'abrasion pour un confort durable. Diverses zones de renforcement sur les doigts et le dos des mains offrent des protections supplémentaires contre les coups et l'écrasement.
  • La paume rembourrée protège contre les coups et les chocs provenant des outils.
  • Matière de support en spandex et similicuir pour une plus grande liberté de mouvement et une meilleure respirabilité.
  • Avec fermeture auto-agrippante pour un maintien du poignet.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.