Măsuță dintr-o singură bucată EB, Ref 400/500, Set de 3 clești, călit

Cod articol.: 094043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 094043
EAN / GTIN 4019208023809
Număr producător 094043
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Bac monobloc EB, dimensiune 400/500, set de 3 băci, călit

Caracteristică:

  • Numărul de tăvi: 3
  • Modelul cu coș: EB
  • Fălci late: 45 mm
  • Diametrul găurii: 20 mm
  • Dimensiunea hranei: 500
  • Greutate: 3.665kg
  • Dimensiuni: 400/500
  • Înălțimea părților laterale: 93 mm
  • Înălțimea părților laterale față de corpul carcasei: 54 mm
  • Înălțimea nivelului de strângere 1: 73 mm
  • Lungimea bacului: 167 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: set
  • Adâncime orificiu: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate