Jednodílná čelist EB, Velikost 400/500, Sada 3 čelistí, kalené

Artiklové číslo: 094043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 094043
EAN / GTIN 4019208023809
Číslo výrobce 094043
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Jednodílná čelist EB, velikost 400/500, sada 3 čelistí, kalená

Charakteristika:

  • Počet plechů: 3
  • Provedení bočnic: EB
  • Široké čelisti: 45 mm
  • Průměr otvoru: 20 mm
  • Rozměr sklíčidla: 500
  • Hmotnost: 3 665kg
  • Velikost: 400/500
  • Výška boků: 93 mm
  • Výška čelistí nad tělem kleští: 54 mm
  • Výška napínacího stupně 1: 73 mm
  • Délka pečení: 167 mm
  • Rozsah dodávky: sada
  • Hloubka otvoru: 30 mm