Mâchoire monobloc EB, Référence 400/500, Jeu de 3 mâchoires, trempées

Réf.: 094043
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 094043
EAN / GTIN 4019208023809
Réf. fabricant 094043
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Mâchoire monobloc EB, taille 400/500, jeu de 3 mâchoires, trempées

Caractéristique(s):

  • Nombre de plaques: 3
  • Type de mors: EB
  • Mors larges: 45 mm
  • Diamètre alésage: 20 mm
  • Taille du mandrin: 500
  • Poids: 3 665 kg
  • Réf.: 400/500
  • Hauteur des mâchoires: 93 mm
  • Hauteur des mâchoires au-dessus du corps de serrage: 54 mm
  • Hauteur du niveau de serrage 1: 73 mm
  • Longueur des mâchoires: 167 mm
  • Livraison: jeu
  • Profondeur alésage: 30 mm

Conseillers produits et services