• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Încălţăminte de lucru Clog, alb/negru 37335, OB, Mărimea încălțărilor UE: 42

Cod articol.: 092954 42
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare cu mașina 30 °C
Serie 37335
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru; alb
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN 61340; EN ISO 20347; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Clasa de protecţie OB
Închidere Slip-on
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă
Tip produs Clogs

Identificare și clasificare

Cod articol 092954 42
EAN / GTIN 4042035822833
Număr producător 37335 GR.42
Producător/responsabil Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de lucru din seria DYNAMIC.
  • Material de suprafaţă din microfibră.
  • Curea peste călcâi reglabilă şi rabatabilă.
  • Branţ interschimbabil Air Clima Comfort.
  • Pingea TPU, anti-alunecare.
  • Recomandată pentru bucătării.
  • Conformă HACCP.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; certificat ATEX conform EN 61340-4-3, clasa de climă 1