Cizme cu şiret, antracit OSLO III GTX, S2 XB, Mărimi de încălţăminte conform UE: 45

Cod articol.: 092794 45
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie OSLO III GTX
Denumirea producătorului Schnürstiefel OSLO III GTX
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 45
Lăţime Extra lat
Sex Bărbaţi
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Talpă rezistentă la căldură; reflectorizant
Rezistent la căldură până la 200 °C
Protecție la rece până la -20 °C
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092794 45
EAN / GTIN 4044348671979
Număr producător OSLO III GTX S3 XB 45
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi OSLO III GTX cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® și elemente reflectorizante de siguranță.
  • Limbă închisă.
  • Talpă exterioară robustă Perbunan Alpine ESD, antracit.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Cârlige pentru şireturi.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model standard NB la cod 092793.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 39 – 51.