Chaussures hautes à lacets anthracite OSLO III GTX, S3 XB, Pointure EU: 45

Réf.: 092794 45
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série OSLO III GTX
Référence fabricant Schnürstiefel OSLO III GTX
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 45
Largeur grande largeur
Sexe Homme
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle perbunan (caoutchouc nitrile)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; semelle résistante à la chaleur; réfléchissant
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Protection contre le froid jusqu’à -20 °C
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092794 45
EAN / GTIN 4044348671979
Réf. fabricant OSLO III GTX S3 XB 45
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures hautes à lacets OSLO III GTX à membrane GORE-TEX® pour une tige respirante mais étanche en cuir lisse souple et hydrofuge. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure robuste Perbunan Alpine ESD, anthracite.
  • Coque renforcée.
  • Crochets de laçage.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092793.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 51.