{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Schnürstiefel OSLO III GTX | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | gris | |
| Tamaño UE | 45 | |
| Anchura | Extraancho | |
| Sexo | Caballero | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Cuero liso | |
| Material suela | Perbunan (caucho nitrilo) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Acero | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | sí | |
| Suela perfilada | sí | |
| Sujeción de escalera | no | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | Cordones | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | sí | |
| Características zapato | Protección contra el frío; Suela resistente al calor; reflectante | |
| Resistencia al calor hasta | 200 °C | |
| Protección contra el frío hasta | -20 °C | |
| Ejecución del mango | Altura hasta el tobillo | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092794 45 | |
| EAN / GTIN | 4044348671979 | |
| Número del fabricante | OSLO III GTX S3 XB 45 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |