Cizme cu şiret, antracit STAVANGER V GTX, S3 XB, Mărimi de încălţăminte conform UE: 48

Cod articol.: 092788 48
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie STAVANGER V GTX
Denumirea producătorului STAVANGER V GTX
Sigiliu de calitate și testare DGUV
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 48
Lăţime Extra lat
Sex Bărbaţi
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Talpă rezistentă la căldură; reflectorizant
Rezistent la căldură până la 220 °C
Protecție la rece până la -20 °C
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092788 48
EAN / GTIN 4044348692158
Număr producător STAVVGTXS3XB48P
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi STAVANGER V GTX cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu amortizare de la călcâi SECURA VARIO®.. Rezistent la temperaturi de până la aprox. 220°C.
  • Limbă închisă.
  • Talpă exterioară robustă Perbunan Alpine, antracit.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Cârlige pentru şireturi.
  • Carâmb ridicat.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată, cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
Model standard NB la Cod 092788.