Chaussures hautes à lacets anthracite STAVANGER V GTX, S3 XB, Pointure EU: 48

Réf.: 092788 48
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série STAVANGER V GTX
Référence fabricant STAVANGER V GTX
Label de qualité et de contrôle DGUV
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 48
Largeur grande largeur
Sexe Homme
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle perbunan (caoutchouc nitrile)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids oui
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; semelle résistante à la chaleur; réfléchissant
Résistance à la chaleur jusqu’à 220 °C
Protection contre le froid jusqu’à -20 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092788 48
EAN / GTIN 4044348692158
Réf. fabricant STAVVGTXS3XB48P
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures hautes à lacets STAVANGER V GTX à membrane GORE-TEX® pour une tige respirante mais étanche en cuir lisse souple et hydrofuge. Bonne résistance aux acides et aux alcalis. Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques. Large surface d’appui. Effet antidérapant efficace sur sols lisses, mouillés et huileux. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®. Résistance à la chaleur jusqu’à env.220 °C.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure robuste Perbunan Alpine, anthracite.
  • Coque renforcée.
  • Crochets de laçage.
  • Tige haute.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

En stock dans les pointures UE 39 – 46, à commander dans les pointures UE 36 – 51.
Exécution normale NB sous 092788.