Execuţie:
Ghete cu şireturi STAVANGER V GTX cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu
amortizare de la călcâi SECURA VARIO®.. Rezistent la temperaturi de până la aprox. 220°C.
- Limbă închisă.
- Talpă exterioară robustă Perbunan Alpine, antracit.
- Protecţie întărită a vârfurilor.
- Cârlige pentru şireturi.
- Carâmb ridicat.
- Elemente reflectorizante de siguranţă.
- Bordură căptuşită.
- Talpă interioară din piele naturală.
- Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
Standard:
EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Marfă depozitată, cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
Model standard NB la Cod 092788.