{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Serie |
STAVANGER V GTX
|
|
| Denominación del fabricante |
STAVANGER V GTX
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
DGUV
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
sí
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tamaño UE |
48
|
|
| Anchura |
Extraancho
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Norma |
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
|
|
| Material de cubierta |
Cuero liso
|
|
| Material suela |
Perbunan (caucho nitrilo)
|
|
| Antideslizante |
sí
|
|
| Cubierta protectora para los dedos |
sí
|
|
| Material cubierta protectora dedos del pie |
Acero
|
|
| Suela resistente a la perforación |
sí
|
|
| Material seguridad antiperforación |
Acero
|
|
| Zona del talón cerrada |
sí
|
|
| Resistencia al combustible de la suela |
sí
|
|
| Propiedades antiestáticas |
sí
|
|
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón |
sí
|
|
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos |
sí
|
|
| Estanquidad al agua |
sí
|
|
| Suela perfilada |
sí
|
|
| Nivel de protección |
S3
|
|
| Cierre |
Cordones
|
|
| Amortiguación del talón |
sí
|
|
| Amortiguación en función del peso |
sí
|
|
| Características zapato |
Protección contra el frío; Suela resistente al calor; reflectante
|
|
| Resistencia al calor hasta |
220 °C
|
|
| Protección contra el frío hasta |
-20 °C
|
|
| Ejecución del mango |
Altura elevada
|
|
| Tipo de producto |
Botas
|
| Número de artículo | 092788 48 | |
| EAN / GTIN | 4044348692158 | |
| Número del fabricante | STAVVGTXS3XB48P | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |