• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantofi, negru VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, Mărimea încălţărilor UE: 39

Cod articol.: 092663 39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură
Rezistent la căldură până la 220 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092663 39
EAN / GTIN 4044348590553
Număr producător VD 3500 SST SF XB 39
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS SST cu pingea din Perbunan rezistentă la temperaturi mari (de până la cca 220°C) şi deosebit de aderentă (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Pantofi şi ghete cu şireturi cu protecţie textilă la străpungere.