Sandale, negru AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

Cod articol: 092611 44
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Caracteristici: Amortizare Vario®
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AL 700 Plus ESD
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici Amortizare Vario®
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea negru
Material talpă TPU Dynamics
Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) da
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092611 44
EAN / GTIN 4044348479858
Număr producător ESD AL 711 PLUS NB 44

Descriere

Execuţie:

Sandală de protecţie din gama ALLROUND, cu închidere cu scai şi material de suprafaţă din material textil funcţional cu pori deschişi. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Talpă exterioară TPU Athletics ESD, albă.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092612.
Stoc de mărimea UE 39 – 48, se pot comanda la mărimea UE 36 – 48.
Conține elementul amortizor roșu și verde
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături