Pracovní sandály černé AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

Artiklové číslo: 092611 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AL 700 Plus ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost Tlumení Vario®
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Barva černé
Materiál podrážky TPU Dynamics
S reflexním materiálem (dobře viditelným) ano
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092611 44
EAN / GTIN 4044348479858
Číslo výrobce ESD AL 711 PLUS NB 44

Popis

Provedení:

Bezpečnostní sandále z řady ALLROUND na suchý zip a svrchní materiál z funkčního textilu z otevřenými dutinkami. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Bezpečnostní reflektory.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU Athletics ESD, bílá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092612.
Zboží skladem ve velikostech EU 39 – 48, lze objednat velikosti EU 36 – 48.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku