Sandalia negra AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

Número de artículo: 092611 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AL 700 Plus ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color negro
Material suela TPU Dynamics
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092611 44
EAN / GTIN 4044348479858
Número del fabricante ESD AL 711 PLUS NB 44

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad de la familia ALLROUND con cierre por adherencia y material superior de tejido funcional de células abiertas. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU Athletics ESD, blanca.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092612.
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra