{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VD PRO | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Mărime EU | 42 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Clasa de protecţie | S2 | |
| Închidere | Şireturi | |
| Proprietăți pantof | Protecţie la frig; Recomandată pentru branţurile ortopedice; Rezistent la ulei | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092561 42 | |
| EAN / GTIN | 4044348571668 | |
| Număr producător | VD PRO 3500 GTX XB 42 | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |