Ghete cu şireturi, negre / albastre VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Mărime încălțăminte UE: 36

Cod articol.: 092545 36
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime încălțăminte UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 36
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Închidere rotativă; Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092545 36
EAN / GTIN 4044348550915
Număr producător VD PRO 1800 BOA XB 36
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Ghete cu şireturi cu structură fără cusături. Limbă anti-praf. Bordură căptuşită.
Închidere rotativă cu BOA®.
Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46. Se pot comanda la mărimea UE 36 – 50.