Încălţăminte neagră VD PRO 3500GTX, S2 XB, Mărimea încălţărilor UE: 40

Cod articol.: 092561 40
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 40
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Recomandată pentru branţurile ortopedice; Rezistent la ulei
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092561 40
EAN / GTIN 4044348571644
Număr producător VD PRO 3500 GTX XB 40
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Version:

Safety shoe with GORE-TEX® membrane for outstanding climatic comfort. Excess humidity and temperature are quickly led to the outside. The waterproof leather, which allows water vapour to pass, helps to create the optimal climate inside the shoe.
  • Upper material ultra-lightweight microfibre.
  • Dust flap.
  • Shank applications in carbon style.
  • TPU Athletic outer sole, black.
  • Seamless shoe design.
  • Real leather insole.
  • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Standard version NB, see No. 092560.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript