{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ELECTRICAL | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Mărime EU | 41 | |
| Lăţime | Extra extra lat | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Composite | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | nu | |
| Clasa de protecţie | SB | |
| Închidere | Şireturi | |
| Proprietăți pantof | Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Ridicat | |
| Tip produs | Cizme |
| Cod articol | 092424 41 | |
| EAN / GTIN | 8023796664739 | |
| Număr producător | 26400-003-41 | |
| Producător/responsabil | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |