Pantofi, negru/argintiu Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Mărimea încălțărilor UE: 35

Cod articol: 092284 35
Produs nou
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Black Eagle
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 35
Culoarea negru/argintiu
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 092284 35
EAN / GTIN 4044465250538
Număr producător 610003 GR. 35
Producător/responsabil HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de lucru aerisită şi modernă pentru interior şi exterior. Rezistentă la apă.
  • Material de suprafaţă din microfibră / material textil, care permite pielii să respire.
  • Căptuşeală rezistentă la abraziune, care permite pielii să respire.
  • Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
  • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
  • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
  • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.