• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantofi, negru/argintiu Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Mărimea încălțărilor UE: 37

Cod articol.: 092284 37
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Black Eagle
Denumirea producătorului Black Eagle Safety 41.1 Low ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru; argintiu
Mărime EU 37
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere Slip-on
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură; Fără piele
Material căptuşeală interioară Textil
Rezistent la căldură până la 200 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092284 37
EAN / GTIN 4044465250569
Număr producător 610003 GR. 37
Producător/responsabil HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de lucru aerisită şi modernă pentru interior şi exterior. Rezistentă la apă.
  • Material de suprafaţă din microfibră / material textil, care permite pielii să respire.
  • Căptuşeală rezistentă la abraziune, care permite pielii să respire.
  • Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
  • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
  • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
  • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.