Pantofi, negru/albastru uvex 2 xenova, S1 43

Cod articol: 092150 43
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092150 43
EAN / GTIN 4031101747163
Număr producător 9554843

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte sport de protecţie, uşoară şi cu caracteristici bune de amortizare, pentru un confort ridicat la purtare. Lăţime 11.
  • Talpă exterioară din poliuretan dublu etanşată, albastră, cu caracteristici antialunecare bune.
  • Vârf din plastic de protecţie a degetelor - cu formă anatomică şi cu o bună stabilitate laterală.
  • Închiderea căptuşită a căputei.
  • Echipare ESD.
  • Branţ confortabil cu sistem de evacuare a umidităţii şi cu amortizare suplimentară în zona călcâielor şi a degetelor.

Material din microvelur pentru partea superioară, care permite pielii să respire.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături