Laag model schoen zwart/blauw uvex 2 xenova, S1 43

Artikelnummer: 092150 43
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092150 43
EAN/GTIN 4031101747163
Nummer fabrikant 9554843

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen met gering gewicht en goede dempingseigenschappen voor een hoog draagcomfort. Wijdte 11.
  • Blauwe dubbeldichte polyurethaan loopzool met goede antislipwerking.
  • Kunststof teenbeschermkap – met anatomische vormgeving en goede zijstabiliteit.
  • Gevoerde schachtafsluiting.
  • ESD-uitrusting.
  • Comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.

Ademend bovenmateriaal van microvelours.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen