• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro/azul uvex 2 xenova, S1, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092150 43

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092150 43
EAN / GTIN 4031101747163
Número del fabricante 9554843
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo con peso reducido y buenas propiedades de amortiguación para una comodidad de uso elevada. Anchura 11.
  • Suela de poliuretano en dos capas, azul, con buena propiedad antideslizante.
  • Cubierta de plástico para los dedos; configurada anatómicamente y con buena estabilidad lateral.
  • Caña acolchada.
  • Dotación ESD.
  • Plantilla cómoda con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.

Material superior microaterciopelado transpirable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.