Sandale, negru RUNNER 145, S1PS, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 36

Cod articol.: 092014 36
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie RUNNER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 36
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului nu
Clasa de protecţie S1PS
Închidere prindere cu scai
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 092014 36
EAN / GTIN 4043692462745
Număr producător 27400-36
Producător/responsabil ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecție sportivi și moderni din seria RUNNER, cu flexibilitate ridicată.
  • Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.
  • Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.
  • Vârf din oţel.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.
  • clima-stream® Concept pentru aerisire maximă în pantofi.
  • Sistem de talpă SPORTY cu lamele pentru rulare naturală și amortizare foarte bună în zona călcâiului.
  • Echipare ESD.
  • Material superior MESH.
  • Sandale cu prindere cu scai.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR