Sandal, svart RUNNER 145, S1P, EU-skostorlek: 36

Article no.: 092014 36
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie RUNNER
Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 36
Färg svart
Produktslag Säkerhetssandaler

Identification & Classification

Artikkelkode 092014 36
EAN / GTIN 4043692462745
Manufacturer number 27400-36
Manufacturer/responsible person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, modern skyddssko i RUNNER-serien med hög flexibilitet.
  • Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.
  • Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.
  • Stålhätta.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.
  • Clima-stream®-koncept för maximal andningsförmåga i skon.
  • SPORTY-sulsystem med ribbor för naturlig rullbeteende och mycket bra dämpning i hälområdet.
  • ESD-utrustning.
  • MESH-ovanmaterial.
  • Sandaler med kardborrbandlås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC