Sandalia negra RUNNER 145, S1PS, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092014 36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RUNNER
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 36
Sexo Caballero; Unisex
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada no
Nivel de protección S1PS
Cierre Cierre por adherencia
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092014 36
EAN / GTIN 4043692462745
Número del fabricante 27400-36
Fabricante/responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo y moderno de la serie RUNNER con alta flexibilidad.
  • Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.
  • Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.
  • Puntera de acero.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.
  • Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.
  • Sistema de suela SPORTY con lamas para un movimiento natural del pie y muy buena amortiguación en la zona del talón.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior de malla.
  • Sandalia con cierre por adherencia.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR