• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantaloni cu vizibilitate ridicată ICU, galben / negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091788 XL
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 94 %
Procentul de țesătură, Elastan 6 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie ICU
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Clasa, EN ISO 20471 2
Culoarea galben; negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 325 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Reflectorizant; Zona genunchilor întărită
Standard EN ISO 20471

Identificare și clasificare

Cod articol 091788 XL
EAN / GTIN 7040056056692
Producător/responsabil Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descriere

Execuţie:

Pantalonii ICU dispun de elemente stretch în 4 direcţii, care asigură un confort la purtare ergonomic şi care permit libertatea mişcare. În plus, materialul este întărit cu Cordura®.
  • Genunchi preformaţi inclusiv buzunare cu protecţie la genunchi.
  • Fermoare YKK®.
  • Elemente reflectorizante 3M®.

Standard:

Certificat conform EN 20471, clasa 2. Pantalonii cu vizibilitate ridicată sunt disponibili la cerere şi pentru Clasa 1.