{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | ICU | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 265 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Guler înalt; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091753 S | |
| EAN / GTIN | 7040055114966 | |
| Producător/responsabil | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |