• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Warnschutz Bundhose ICU, gelb / schwarz, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091788 XL
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 94 %
Gewebeanteil, Elastan 6 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie ICU
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Anwendungsart Warnschutz
Internationale Größe, Unisex XL
Klasse, EN ISO 20471 2
Farbe gelb; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 325 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Bundhose
Geschlecht Unisex
Verschluss Reißverschluss
Eigenschaften Kniebereich verstärkt; reflektierend
Norm EN ISO 20471

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091788 XL
EAN / GTIN 7040056056692
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Beschreibung

Ausführung:

Die ICU-Bundhose besitzt einen 4-Wege-Stretch, wodurch ein ergonomischer und bewegunsfreier Tragekomfort erreicht werden kann. Zusätzlich ist das Material durch Cordura® verstärkt.
  • Vorgeformte Knie inkl. Knieschonertaschen.
  • YKK®-Reißverschlüsse.
  • 3M® Reflexelemente.

Norm:

Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2. Die Warnschutz Bundhose ist auf Anfrage auch in der Klasse 1 erhältlich.